missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs à tubes de rotor TX-200
Description
Utilisez Thermo Scientific™ des adaptateurs à tubes de rotor TX-200 avec des godets ronds dans le rotor TX-200.
Les adaptateurs contiennent une variété de tubes, dont des tubes à fond rond, coniques, urinaires, de collecte de sang et microtubes.
- Capacité maximale des tubes : 4 × 100 mL
- Overdose maximale × L : 48 × 122mm
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Adaptateur à tube rotor |
| Capacité d'absorption | Microtube conique 1,5/2,0 mL |
| Diamètre max. du tube | 11 mm |
| Longueur max du tube | 45 mm |