Learn More
Thermo Scientific™ TSX Paquet congélateur ultra-bas de la série Universal avec grilles et boîtes

Description
TSX Les ULTs de la série Universelle représentent notre conception la plus robuste à ce jour, intégrant des connaissances issues de plus de 80 ans d’expérience pour améliorer tous les aspects du système. De la construction des systèmes et armoires scellés à l’architecture logicielle et aux composants électriques, chaque élément de la TSX plateforme Universal ULT a fait l’objet de tests et d’améliorations importantes.
Améliorations de notre technologie de refroidissement V-Drive : En mettant à jour nos compresseurs de vitesse variable, en améliorant nos algorithmes intelligents et en optimisant le matériel grâce à notre nouvelle technologie de refroidissement universelle V-Drive, les utilisateurs peuvent désormais bénéficier de performances universellement supérieures à celles de la plateforme Series ULT de génération TSX précédente.
Adaptable à tous les flux de travail : Grâce à notre nouvelle et innovante technologie universelle V-Drive, les utilisateurs bénéficieront de performances plus strictes avec des temps de tirage et de récupération plus rapides. Des laboratoires académiques à forte utilisation aux installations d’entreposage à long terme, vous pouvez maintenant profiter de la commodité d’utiliser la même unité tout au long de vos flux de travail diversifiés, simplifiant les processus et améliorant la gestion globale.
Plus écologique par conception : En 2022, nous avons élevé notre approche Design for Sustainability (DfS), positionnant notre organisation de R &&D pour élargir, accélérer et standardiser la manière dont les considérations environnementales sont intégrées dans le développement de produits. Notre stratégie se concentre sur cinq axes clés d’impact : moins dangereux, moins de déchets, plus écoénergétique, emballé de façon responsable et une durée de vie prolongée.
Certifié ENERGY STAR™ : Construits avec un engagement indéfectible envers la durabilité, les ULT universels de nouvelle génération TSX sont certifiés ENERGY STAR , notre plus grand étant utilisé 43% moins d’énergie que la quantité autorisée.
Transparence en matière de durabilité : Nous croyons qu’il devrait être facile de prendre des décisions d’achat éclairées lorsqu’on cherche des produits plus durables. En participant au programme d' ACT étiquette, géré par l'organisme à but non lucratif My Green Lab, nous pouvons fournir des informations faciles à utiliser sur l'impact environnemental de nos ULT.
Thermo Plateforme Fisher Connect : Conçus en pensant aux laboratoires du futur, les TSX congélateurs Universal ULT sont équipés de connexions 5 V et Power-over-Ethernet (PoE), permettant aux utilisateurs d’introduire des solutions de connectivité pour aider à surveiller, partager et analyser les données, ce qui aide à rationaliser les processus et à améliorer les résultats de recherche.
Fonctionnalités de Connect Platform :
- État de santé de l’instrument en temps réel
- Téléchargements de rapports personnalisables
- Applications mobiles et web
- Notifications : alertes intégrées à l’application, courriel et messagerie push
- Données de mesure : température, données système, réglages
- Téléchargement en masse et capacité expert sur plusieurs unités
- Alarmes : système, environnement, connectivité
- Notifications d’événements : avertissements, événements basés sur les utilisateurs, porte ouverte
- Descriptions détaillées des événements
- Carte d’avis jusqu’à 6 mois pour les alarmes/événements actifs
- Stockage complet (à vie) des données historiques et récupération de rapports
- Génération sommaire de rapports de santé (sur demande et planifiée)
Tests de fiabilité à long terme : Nous avons mis en place un nouveau protocole de test de fiabilité à long terme pour notre TSX plateforme de congélateurs Universal ULT. Ce protocole implique des tests rigoureux et continus de nos ULTs sur le terrain et en laboratoire afin de simuler une utilisation réelle à travers les types d’applications.
Conçu pour la fiabilité - Compresseur, électronique, armoire et système scellé
- Test à forte utilisation
- Procédure de test à 20 paramètres
- Essais de vibration
Chaque unité testée et documentée : 100% des TSX unités Universal ULT passent par un processus complet de tests de fin de ligne afin de s’assurer qu’elles respectent nos normes de qualité rigoureuses. Nous documentons les résultats dans un rapport d’essai d’acceptation en usine et un certificat d’étalonnage, qui sont fournis avec chaque unité produite.
Testé pour la fiabilité avec des tests multi-ambiants
- Testé à 15 °C, 20 °C et 32 °C
- Minimum 16 sondes de température à l’air libre
- Variation de pic, stabilité, uniformité
- Récupération par ouverture de porte
Garantie de premier plan dans l’industrie : Nous soutenons avec confiance nos produits et nous sommes fiers d’offrir une garantie de pointe dans l’industrie, ce qui nous distingue de tous les autres fournisseurs ULT sur le marché.
Testé pour aider à garantir une qualité de test de fin de ligne à 100%
- Tirage de température vers le bas
- Surveillance des cycles du compresseur
- Températures de dégivrage
- Temps d’échauffement
- Température du fond
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 28,8 pi³. |
| Capacité (métrique) | 816 L |
| Plage de températures | -40 °C à -86 °C |
| Style de porte | Solide, articulé |
| Nb de portes | 1 |
| Matériau de la hotte | Acier laminé à froid |
| Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
| Tablettes | 3 ajustables, 1 fixe |
| Certifications/Conformité | ENERGYSTAR, EPA SNAP, cULus, EC |
| Modèle | Debout |
| Afficher plus de résultats |