Learn More
Thermo Scientific™ TSX Universal Congélateur ultra-bas polyvalent de la série

Description
TSX Universal—Plus de 80 ans d’innovation condensée dans le congélateur ultra-bas de nouvelle génération. Reconnaissant l’impact de votre travail, nous accordons la priorité à la sécurité et à la fiabilité des échantillons, et notre héritage de fabrication d’équipements de laboratoire à la fine pointe de la technologie fait que notre priorité demeure une conception centrée sur l’utilisateur. L’Universal TSX annonce une nouvelle ère en matière de performance avec la technologie Universal V-Drive, offrant un contrôle plus précis et des temps de récupération plus rapides. Associé à une plage de consignes élargie, une tension universelle, un fonctionnement silencieux, des mises à jour logicielles simplifiées et bien plus encore, TSX Universal s’adapte sans effort à votre flux de travail. Redéfinissant la durabilité, elle est certifiée ENERGY STAR† avec une amélioration d’efficacité de 32%, ACT† est identifiée, et produite dans notre installation certifiée Zéro Déchet vers les sites d’enfouissement† . TSX Universal ULT—Le summum de la fiabilité, de la durabilité et de l’innovation.
La fiabilité au cœur :
- Excellence manufacturée : construite selon les plus hautes normes dans nos ISO installations 13485:2016
- Durabilité éprouvée : 10 000+ heures de tests intensifs en laboratoire et sur le terrain pour assurer la fiabilité à long terme
- Qualité éprouvée : chaque unité subit des tests rigoureux en fin de ligne pour le contrôle de la qualité
- Transparence totale : livré avec la documentation d’usine et une certification d’étalonnage*
- Tranquillité d’esprit : garantie de 12 ans* * pour une confiance à long terme
Conçu pour fonctionner, conçu pour protéger :
- Performance améliorée grâce à la technologie universelle V-Drive : s’adapte à l’activité de l’utilisateur pour aider à maintenir une performance optimale et protéger ce qui compte le plus—: vos échantillons.
- Températures stables : une variation inférieure à 4 °C aide à garder les échantillons en sécurité n’importe où dans l’armoire
- Récupération rapide : la récupération de porte en 15 minutes, un modèle de premier plan dans l’industrie aide à minimiser les fluctuations de température et les temps d’arrêt
- Refroidissement rapide, réglage plus rapide : atteint -80 °C en moins de 5 heures—, 41% plus vite que les modèles précédents
- Rentable : consomme 33% moins d’énergie que les modèles précédents, aidant à réduire les coûts et l’impact environnemental
- Accès rapide aux échantillons avec soulagement actif de la pression : une technologie innovante de soulagement de pression permet la rentrée en seulement 30 secondes afin de récupérer les échantillons aussi souvent que nécessaire, aidant ainsi à minimiser les perturbations
- Empreinte compacte de protection & maximale : isolation sous vide avancée et isolation en mousse soufflée par l’eau écologique à 0 GWP protégeant les échantillons tout en assurant une empreinte compacte
Plus écologique par conception
- Moins dangereux : utilise des réfrigérants non hydrofluorocarbonés (HFC) et de l’isolation en mousse qui ont un GWP de 0 GWP et un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP), et sont soufflés à l’eau, aidant à réduire les émissions chimiques et les dégazes
- Moins de déchets : contient jusqu’à 70% de matériaux recyclés, dont 90% sont détournés des sites d’enfouissement de notre installation zéro déchet* ** †
- Plus écoénergétique : ENERGY STAR® certifié, † aidant à réduire les coûts énergétiques du laboratoire et l’empreinte environnementale
- Emballé de façon responsable : utilise des réfrigérants non hydrofluorocarbures (non HFC) avec un faible potentiel de réchauffement climatique (GWP) et une isolation en mousse, avec 0 GWP et un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone (ODP), c’est-à-dire soufflé à l’eau, aidant à réduire les émissions chimiques et les dégazages
- Durée de vie prolongée : offre une garantie de 12 ans, plus longue que tout autre produit comparable sur le marché
Expérience améliorée, optimisée pour la facilité
- Commodité en laboratoire : tension universelle, options de taille multiples et un fonctionnement silencieux pour une installation facile et une compatibilité
- Rangement et organisation fiables : la poignée ergonomique aide à assurer un joint hermétique pour éviter les fluctuations de température, tandis que le rack ajustable maximise l’efficacité du rangement
- Sécurité et surveillance renforcées : 7 po L’interface permet de rationaliser les opérations, l’accès optionnel HID améliore la sécurité, l’alimentation et les sorties intégrées permettent la surveillance et le diagnostic en temps réel, et une barre lumineuse optionnelle permet une visibilité instantanée de l’état de l’unité
- Gestion facile du givre : un joint à 7 points avec un chauffage périmétrique ajustable aide à minimiser l’accumulation de givre pour faciliter l’entretien
- Intégration fluide : des ports intégrés pour LN2, CO2 et sondes de surveillance aident à assurer la compatibilité avec votre installation de laboratoire
*Documents expédiés : certificat de conformité, déclaration de conformité CE, certificat d’étalonnage, feuilles de journal de test QC et graphiques de température QC.
* *Des restrictions et exclusions s’appliquent. La garantie est nulle si l’unité n’est pas entretenue conformément à l’état d’exploitation.
* **Zéro déchet défini comme 90% des déchets non dangereux détournés des sites d’enfouissement, les déchets en énergie et l’incinération.
† Informations non applicables aux TSX Universal congélateurs ULT avec le numéro de pièce « -ULTS » (TSX40086FA-ULTS, TSX50086FA-ULTS, TSX60086FA-ULTS).
*1. Les données représentent la performance et ne sont pas des spécifications de produit publiées. Les résultats ne doivent pas être pris en compte lors de l’élaboration de paramètres réglementaires pour une utilisation spécifique des clients. 2. La performance du congélateur variera selon le volume de produit du client, le format de stockage, les conditions de fonctionnement, la méthodologie de test et l’entretien recommandé 3. Les améliorations continues des produits peuvent, sans préavis, entraîner des modifications ou des omissions à cette fiche technique. Thermo Scientific ne peut accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d’une mauvaise application des informations présentes.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | TSX Congélateurs ultra-bas de la série universelle, capacité de 600 boîtes, 100/230 V, 50/60 Hz |
| Catégorie | Congélateur ultra-basse, à la verticale |
| Capacité (impériale) | 28,8 pi³. |
| Capacité (métrique) | 816 L |
| Plage de températures | -40 °C à -86 °C |
| Résolution de la température | 0,1 °C |
| Stabilité thermique | 0,2 °C |
| Style de porte | Extérieur (1), Intérieur (2) |
| Nb de portes | 1 |
| Retour au point de consigne après ouverture des portes | 17 min. (20 °C ambiant à -75 °C) |
| Afficher plus de résultats |