missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ TSX Paquet congélateur ultra-bas avec grilles, boîtes et secoursCO2

Numéro de catalogue. 09313896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Exigences électriques:
208 - 230 V 60 Hz
Comprend:
Congélateur d’une capacité de 400 boîtes, 8 racks coulissants à tiroirs, 200 boîtes de 2 pouces avec séparateurs cellulaires de 100 comprimés, et un système de secours CO2 installé en usine
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Exigences électriques Comprend
09313896 208 - 230 V 60 Hz Congélateur d’une capacité de 400 boîtes, 8 racks coulissants à tiroirs, 200 boîtes de 2 pouces avec séparateurs cellulaires de 100 comprimés, et un système de secours CO2 installé en usine
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Non disponible en dehors de l’Amérique du Nord
Numéro de catalogue. 09313896 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TSX40086DRAKCO

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Non disponible en dehors de l’Amérique du Nord

TSX Ensemble de congélateurs ultra-bas avec grilles, boîtes et secours CO2 installé en usine

Thermo Scientific™ TSX Ensemble de congélateur ultra-basse température avec racks, boîtes et systèmede secours CO 2 installé en usine.

Le forfait comprend :

  • Un Thermo Scientific TSX congélateur ultra-basse température
  • Système de secours CO2 installé en usine
  • Des étagères de tiroirs coulissants avec cryoboîtes et séparateurs cellulaires. (voir les spécifications du produit pour plus de détails)

Warranty

La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails

Spécifications

Catégorie Congélateur ultra-basse, à la verticale
Capacité (impériale) 19,4 pi³
Capacité (métrique) 549 L
Plage de températures -50 °C à -86 °C
Isolation Mousse de polyuréthane soufflée à l’eau
Intérieure Acier inoxydable
Tablettes 3
Certifications/Conformité EPA SNAP
Modèle Debout
Comprend Congélateur d’une capacité de 400 boîtes, 8 racks coulissants à tiroirs, 200 boîtes de 2 pouces avec séparateurs cellulaires de 100 comprimés, et un système de secours CO2 installé en usine
Dimensions (PxLxH) Extérieures 37,6 x 28,3 x 78 po.
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Type de bouchon NEMA 6-15
Tension 208/230 V
Exigences électriques 208 - 230 V 60 Hz
Compresseur V-drive
Capacité 2 in Boîtes (400)
Capacité du rack 8
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats