Learn More
Thermo Scientific™ TSX Réfrigérateurs de chromatographie haute performance de la série

Description
Solutions innovantes de réfrigération pour les besoins en santé et en recherche
Thermo Scientific™ TSX Les réfrigérateurs de chromatographie haute performance en série sont conçus pour diverses applications nécessitant un contrôle précis de la température, un accès complet à l’instrumentation chromatographique et une installation facile des instruments et équipements à l’intérieur de la chambre. La technologie V-drive de la série est conçue pour offrir une uniformité de température qui s'adapte continuellement aux habitudes de l'utilisateur et offre des économies d'énergie significatives sans compromettre la protection.
La TSX série Chromatography propose des dispositifs de sécurité de pointe dans l’industrie pour assurer une protection maximale tout en fournissant plus de 450W de capacité de réserve pour gérer la charge thermique générée par les instruments à l’intérieur de l’armoire et réagir rapidement à l’accès fréquent aux portes.
La TSX série offre la performance et la qualité dont vous avez besoin, en plus du son bas, de l’énergie faible et de l’expérience utilisateur exceptionnelle que vous méritez.
- Le capteur de sécurité des hydrocarbures assure la sécurité du personnel de cargaison et de laboratoire
- GMP Compatible Clean Room Classe A / ISO 6 (ISO EN 14644-1)
- Conçu pour des applications de chromatographie nécessitant une plage de température de 2 °C à 8 °C
- Whisper Quiet avec un niveau sonore de 52 dBA, permettant aux utilisateurs finaux de travailler à côté du réfrigérateur sans distraction
- La technologie unique d’entraînement en V est conçue pour détecter les modes d’utilisation tels que l’ouverture des portes lorsqu’une vitesse de compresseur est nécessaire et les périodes de stabilité où le compresseur fonctionne à une vitesse plus basse, économisant ainsi de l’énergie sans compromettre la protection
- Jusqu’à 40% de consommation d’énergie en moins que les modèles réfrigérants conventionnels*
- Les réfrigérants naturels R290 et la mousse soufflée à l’eau rendent la TSX série conforme aux États-Unis. La politique d’alternatives importantes de l’Agence’de protection de l’environnement (SNAP)
- Fabriqué dans une installation primée destinée à zéro déchet
- Plage de température de fonctionnement de 2° à 8 °C, réglage d’usine à 5 °C
- Modèles de portes en verre uniquement sur la gamme Chromatography
- Réduction des coûts CVC grâce à une moindre émission de chaleur dans l’environnement*
- Contrôle par microprocesseur facile à utiliser avec lumière intérieure, sécurité de réglage et alarmes
- Compatible avec les systèmes de surveillance sans fil et les contacts d’alarme à distance
- Les serrures de porte standard offrent confort et assurance
- Poignée de porte ergonomique
- Enregistreurs de partitions optionnels disponibles
- La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails
Solution de surveillance sans fil
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, notre solution facile à installer fonctionne avec le Thermo Fisher Cloud pour surveiller les conditions à l’intérieur de vos TSX réfrigérateurs et congélateurs de laboratoire en série.
DeviceLink HUB™ relie les utilisateurs à leur équipement, leur permettant de recevoir des données critiques sur l’équipement de laboratoire et des notifications d’équipement sur leurs applications mobiles et web :
- Température d’affichage
- Température ambiante
- Notification d’alarme et d’alertes
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Réfrigérateur haute performance |
| Capacité (impériale) | 23 pi³. |
| Capacité (métrique) | 650 L |
| Plage de températures | 3°C to 7°C |
| Température (point de consigne) | 3-7° °C (5 °C) |
| Réfrigérant | R290 |
| Style de porte | Verre simple |
| Nb de portes | 1 |
| Tablettes | 2 Demie |
| Matériau de la hotte | Cold-rolled Steel |
| Afficher plus de résultats |