missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs manuels TSV
Description
Les Thermo Scientific™ congélateurs de laboratoire à dégivrage manuel TSV Value offrent une solution économique, simple et respectueuse de l’environnement pour un entreposage polyvalent sécuritaire et fiable.
- Testé en usine avant l’expédition
- Listé NRTL
- Réfrigérants et mousses d’hydrocarbures respectueux de l’environnement, conformes au SNAP
- Contrôle de température réglable
- Facile à dégager, finition durable
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Congélateur polyvalent sous le comptoir |
| Capacité (impériale) | 5 pi³. |
| Capacité (métrique) | 141.5 L |
| Plage de températures | -12 °C à -24 °C |
| Style de porte | Swing solide |
| Nb de portes | 1 |
| Isolation | Mousse de polyuréthane |
| Intérieure | Plastique ABS |
| Finition extérieure | Acier émaillé |
| Tablettes | 2 Fil fixe |
| Afficher plus de résultats |