missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de triméthylvinylammonium 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylvinylammonium Bromide |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 166.06 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | BT3675000 |
| TSCA | Non |