missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de triméthyltédradécylammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethyltetradecylammonium Chloride |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 291.95 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0184&(9)-1971 |
| RTECSNumber | XB7985000 |
| TSCA | Yes |