missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triméthylamine (environ 28% en eau, environ 4,3 mol/L), TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethylamine (ca. 28% in Water, ca. 4.3mol/L) |
| Couleur | Incolore |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 1297 |
| Poids de formule | 59.11 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0140 |
| RTECSNumber | PA0350000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |