missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Borate de triméthyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trimethyl Borate |
| Point de fusion | -29°C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 68°C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2416 |
| Poids de formule | 103.91 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2101&(2)-2114 |
| RTECSNumber | ED5600000 |
| TSCA | Yes |