missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide trifluoroacétique, pour HPLC, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| pH | 1 (10 g/L, H2O) |
| Point de fusion | -15 °C |
| Point d’ébullition | 72 °C (1013 hPa) |
| Quantité | 1 L |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Pression de vapeur | 141 hPa (20 °C) |
| Poids de formule | 114.02 |
| Pourcentage de pureté | >99.9% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-929-3 |
| RTECSNumber | AJ9625000 |