missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide trifluoroacétique, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trifluoroacetic Acid |
| Point de fusion | -15.34°C |
| Point d’ébullition | 72.46°C |
| Formule linéaire | CF3COOH |
| Poids de formule | 114.2 |
| Niveau | NF/USP |
| Quantité | 70 mL |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |