missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triéthylénététramamine 60,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethylenetetramine |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 266°C |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | 2259 |
| Poids de formule | 146.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥60.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0163 |
| RTECSNumber | YE6650000 |
| TSCA | Yes |