missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Citrate de triéthyle 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethyl Citrate |
| Point de fusion | -45 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 294 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 276.29 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1320 |
| RTECSNumber | GE8050000 |
| TSCA | Oui |