missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triéthoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluorométhél)heptyl]silane 90,0+, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triethoxy[5,5,6,6,7,7,7-heptafluoro-4,4-bis(trifluoromethyl)heptyl]silane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 81°C |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 524.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥90.0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |