missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trichloro(1H,1H,2H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Trichloro(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 85 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2986 |
| Poids de formule | 481.53 |
| Pourcentage de pureté | ≥97,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-2046 |
| TSCA | Non |