missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tricaprin 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tricaprin |
| Point de fusion | 32°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 254°C |
| Quantité | 10 g |
| Poids de formule | 554.85 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (GC) |
| Forme physique | Morceaux cristallins |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0669 |
| RTECSNumber | HE0100000 |
| TSCA | Yes |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |