missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Citrate de tributyl 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tributyl Citrate |
| Point de fusion | -20 °C |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 233 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Poids de formule | 360.45 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1320 |
| RTECSNumber | TZ8608000 |
| TSCA | Oui |