missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triacétine 99,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Triacetin |
| Point de fusion | -78 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 260 °C |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 218.21 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0666&(2)-0753 |
| RTECSNumber | AK3675000 |
| TSCA | Oui |