missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-p-Acide coumarique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-p-Coumaric Acid |
| Point de fusion | 213 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 164.16 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | GD9095000 |
| TSCA | Non |