missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
trans-N-(6,6-Diméthyl-2-heptène-4-ynyl)-N-méthyl-1-naphthylméthylamine Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | trans-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-ynyl)-N-methyl-1-naphthylmethylamine Hydrochloride |
| Point de fusion | 214 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 327.90 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QJ8600100 |
| TSCA | Non |