missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide trans-4-butylcyclohexanacarboxylique 99,0+%, TCI America™
Specifications
Specifications
| Nom ou substance chimique | trans-4-Butylcyclohexanecarboxylic Acid |
| Point de fusion | 37°C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 184.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.0% (GC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Safety and Handling
| EINECSNumber | (3)-3723 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |