missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Traceable™ Minuterie à quatre canaux

Numéro de catalogue. 14650288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de durée:
99 heures 59 min 59 s
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de durée
14650288 99 heures 59 min 59 s
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 14650288 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 5600017

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Le Traceable™ minuteur calibré à quatre canaux et l’horloge numérique sont toujours à portée de main, avec leurs configurations clip-on, aimant et de table de travail avec angle de vision ajustable.

  • La conception ergonomique offre un angle de vision optimal, une utilisation facile et une stabilité accrue sur le banc
  • La protection antimicrobienne est intégrée pour un produit plus propre et plus hygiénique
  • Les gros boutons tactiles sont faciles à utiliser lorsqu’on porte des gants
  • Ce minuteur s’intervient avec 4 canaux pour synchroniser plusieurs événements en même temps et la fonction d’horloge numérique par défaut
  • Maintenir la conformité : comprend un certificat traçable par le NIST de notre laboratoire d’étalonnage accrédité A2LA (1750.01)
  • Les tâches répétitives ou récurrentes sont rapides et faciles grâce à une fonction mémoire intégrée qui ramène l’affichage au compte à rebours programmé précédemment
  • Ne manquez jamais votre signal avec des alarmes très fortes qui sonnent pendant une minute complète

Spécifications

Type de produit Minuteur à 4 canaux
Plage de durée 99 heures 59 min 59 s
Alarmes audible
Précision 0.0001
Résolution 1 s
Affichage LCD
Direction En haut ou en bas
Nb de canaux 4
Type de batterie Pile bouton 1,5 V
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7.6 cm
Hauteur (métrique) 2.8 cm
Poids (impériale) 0.25 lb.
Poids (métrique) 0.11 kg
Comprend Minuterie, batterie, guide de démarrage rapide et Traceable™ certificat.
Certifications/Conformité NIST
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats