missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Traceable™ Thermomètres numériques à tige en acier inoxydable et 0,64 cm (0,25 po) Écran LCD

Numéro de catalogue. 1507758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50 °C à +150 °C
-50° C à +280° C
-50° C à +300° C
Plage de températures (impériale):
-58 °F à +302 °F
-58 °F à +536 °F
-58 °F à +572 °F
Précision:
±0,4° C
±1° (-20 ° et 100 °C)
±1° C
Modèle:
Thermomètre porte-clés
Thermomètre pour four et incubateur
Thermomètre résistant aux aliments/aux perforations/aux éclaboussures/aux chutes
Thermomètre résistant aux chocs/à l’eau
Thermomètre très résistant aux chocs/à l’eau;
Thermomètre ultra résistant à l’eau/aux aliments/aux perforations/aux chutes
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Plage de températures (métrique) Plage de températures (impériale) Précision Modèle
1507758 -50 °C à +150 °C -58 °F à +302 °F ±1° C Thermomètre porte-clés
1464844 -50° C à +300° C -58 °F à +572 °F ±1° C Thermomètre résistant aux chocs/à l’eau
1464843 -50° C à +280° C -58 °F à +536 °F ±1° C Thermomètre résistant aux aliments/aux perforations/aux éclaboussures/aux chutes
0666427 -50° C à +300° C -58 °F à +572 °F ±0,4° C Thermomètre très résistant aux chocs/à l’eau;
0666435 -50° C à +300° C -58 °F à +572 °F ±0,4° C Thermomètre ultra résistant à l’eau/aux aliments/aux perforations/aux chutes
15078K -50 °C à +150 °C -58 °F à +302 °F ±1° (-20 ° et 100 °C) Thermomètre pour four et incubateur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 1507758

Traceable™ Thermomètre numérique utilisé pour mesurer la température des gaz, des aliments et des semi-solides.

  • Les modèles de perçage à tige courte sont parfaits pour être transportés dans une poche
  • Les sondes plus longues sont excellentes pour mesurer les température des échantillons tout en agitant dans des récipients profonds ou des bains-marie
  • Les thermomètres avec des fréquences d’échantillonnage plus longues permettent de retirer le thermomètre de l’échantillon avant la lecture—Idéal lorsque l’écran est difficile à lire en position de mesure
  • Pour utilisation dans des cuves, le sol, des inhalateurs, des produits pétroliers et des aliments
  • Traçabilité aux normes fournies par NIST
  • Les thermomètres étanches (voir les modèles 14-648-43, -44) conviennent aux laboratoires de travaux pratiques, aux zones de lavage et aux utilisations sur le terrain
  • 9,5 mm (0,375 po) Thermomètres à écran ACL disponibles (voir cat. 14-648-47); également disponibles avec des protecteurs (voir les numéros de cat. 06-664-32 et 06-664-30)

Certifications

Un certificat de traçabilité numéroté individuellement fourni par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 accrédité par NIST™ indique la traçabilité aux normes fournies par ™.

Spécifications

Certifications/Conformité ISO 17025, A2LA, NIST
Profondeur (impériale) 0,25 po
Profondeur (métrique) 0.63 cm
Diamètre (impériale) de sonde 0,75 in
À utiliser avec (application) Appareil portatif facile à lire, permettant de mesurer la température des gaz, des aliments et d’autres produits semi-solides
Comprend Sonde en acier inoxydable
Longueur (impériale) de la sonde 3,75 in
Longueur (métrique) 95 mm
Longueur (métrique) de sonde 9.52 cm
Matériau Acier inoxydable
Modèle Thermomètre porte-clés
Résolution ±1° C
Poids (impériale) 0,5 oz
Poids (métrique) 10 g
Largeur (impériale) 0,75 in
Type de produit Thermomètre numérique
Longueur (impériale) 3,75 in
Température max. (impériale) 302° V
Température max. (métrique) 150° C
Température (impériale) minimale -58° V
Température min (métrique) -50° C
Plage de températures (impériale) -58 °F à +302 °F
Plage de températures (métrique) -50 °C à +150 °C
Étalonné Oui
Précision ±1° C
Affichage LCD numérique
Largeur (métrique) 2 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats