missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bain sec/chauffage à bloc à écran tactile

Numéro de catalogue. 88870007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
1 Bloc
2 Blocs
4 blocs
Type de prise:
États-Unis
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité Type de prise
88870007 1 Bloc États-Unis
88870008 2 Blocs États-Unis
88870009 4 blocs États-Unis
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 88870007 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88870007

Atteignez une stabilité et une uniformité précises de température grâce à notre bain sec à écran tactile facile à utiliser.

Conçu pour atteindre une stabilité et une uniformité précises de température grâce à une manette tactile facile à utiliser. Avec des modèles à 1, 2 et 4 blocs, une large gamme de blocs chauffants et une large plage de température ambiante de +5 °C à 130 °C, vous trouverez assurément le bain sec adapté à vos besoins d'application. Le Thermo Scientific™ chauffage à bain sec/bloc à écran tactile comprend des fonctionnalités avancées telles qu’une minuterie, la programmabilité avec la capacité de sauvegarder jusqu’à 10 programmes en 5 étapes par programme, et un capteur externe de température optionnel pour contrôler le réglage de la chaleur grâce à une lecture d’échantillon en temps réel.

  • Sonde de détection de température interne avancée avec une précision et un contrôle de la température exceptionnels
  • Ajustement de la déviation de température
  • Contrôle précis de la température avec circuit PID
  • L’auto-étalonnage de la température permet à l’utilisateur de décaler la température vers la valeur désirée
  • Le minuteur permet à l’utilisateur de surveiller avec précision le temps de chauffage
  • Fonction de protection par mot de passe
  • Blocs d’échantillons interchangeables en alliage d’aluminium conçus pour offrir polyvalence, nettoyage et désinfection faciles
  • Gamme de configurations pour accueillir des blocs modulaires interchangeables 1, 2 et 4 afin d’accueillir une variété de navires et d’applications
  • La construction de carrosserie en acier revêtu en poudre assure la durabilité
  • Lorsque le capteur de température externe est connecté, celui-ci se déconnecte automatiquement, permettant au contrôle de température et à l’affichage de s’appuyer sur le capteur externe
  • Le contrôle tactile facile à utiliser affiche l’heure et la température
  • 10 programmes de réglage utilisateur, chacun supportant jusqu’à 5 étapes séquentielles de températures et de durées différentes
  • Dispositif intégré de protection contre la sur-température pour plus de sécurité

Applications :

  • Préparation de l’échantillon
  • Préservation enzymatique
  • Réactions enzymatique-substrat
  • Amplification de l’ADN
  • Dégénérescence du gel par électrophorèse
  • Coagulation sérique

Accessoire requis :

  • L’unité doit être commandée avec des blocs

Spécifications

Certifications/Conformité CE, cULus, RoHS
Type de contrôleur PID numérique
Capacité 1 Bloc
Éclairage LED
Matériau Acier revêtu en poudre
Type de prise États-Unis
Humidité relative <80%
Plage de températures (métrique) Ambiant +5° à 130 °C (ambiant à 25 °C)
Catégorie Chauffe-bloc sec
Fuse 250 V 2,5A
Montée en température ≤ 20 min. 30° à 130 °C
Comprend Bain à sec, élévateur à blocs
Nb de blocs 1 (vendu séparément)
Précision de la température ≤ ±0,5 °C
Uniformité de la température ≤ ±1 °C
Minuteur 0 à 99:59 min ou continu
Garantie 2 ans, remplacement
Dimensions (L x l x H) 373 x 200 x 100 mm
Longueur (impériale) 14,7 in
Longueur (métrique) 373 mm
Largeur (impériale) 7,9 po.
Largeur (métrique) 200 mm
Hauteur (impériale) 3,9 po.
Hauteur (métrique) 100 mm
Poids (impériale) 7.5 lb.
Poids (métrique) 3.4 kg
Tension 100/120 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Garantie : norme de 2 ans Thermo Fisher Scientific, garantie limitée. Contactez votre représentant des ventes pour plus de détails. Avis concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposant à l’acheteur de n’utiliser le(s) produit(s) qu’à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits présentés sur les pages Web associées à cette déclaration.