missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Gants de soudure Mig Tig en cuir de porc à grain supérieur
Description
- Le cuir en peau de porc Top Grain est lisse et respirant grâce à sa texture poreuse
- Le cuir devient plus mou avec l’utilisation et résiste à l’humidité sans se raidir
- Cousue avec de la fibre d’aramide pour plus de résistance et de résistance aux brûlures
- La poignette à gantelet en cuir fendue offre une protection supplémentaire pour les avant-bras et permet un enfilage/enlèvement facile
- Le pouce droit augmente le confort dans le travail à poing fermé
- Paume non plissée pour la dextérité
Spécifications
Spécifications
| Matériau de manchette | Cuir fendu |
| Couleur | Beige |
| Matériau | Cuir en peau de porc à grains supérieurs |
| Taille | Grand |
| À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, soudage MIG/TIG |
| Couleur de manchette de gant | Gris |
| Type de manchette de gant | Gantelet |
| Séries | 75-320 |
| Longueur (impériale) | 30,48 cm (12 po) |
| Longueur (métrique) | 30.5 cm |