missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Plomb d’étain, 3,175 mm (0,125 po) & en chute, 99% (base métallique)
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | De l’argent au gris |
| Nom ou substance chimique | Tin |
| Aspect | Tir gris argenté |
| Quantité | 1 kg |
| Odeur | Inodore |
| Forme | Tir |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% (base des métaux) |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 231-141-8 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche