missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxyde d’étain(IV), 99,9% (base de métal trace)
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse ultra-trace
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tin(IV) oxide |
| Nom Remarque | 99.9% |
| Couleur | Du blanc au gris |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99.9% |
| Formule linéaire | SnO2 |
| Indice de Merck | 15, 8905 |
| Renseignements sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : insoluble. Autres solubilités : lentement soluble dans une solution d’hydroxyde de sodium, insoluble dans l’alcool et les acides froids |
| Poids de formule | 150.69 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 242-159-0 |
| RTECSNumber | XQ4000000 |
| TSCA | TSCA |
RUO – Usage réservé à la recherche