missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ACS
Description
Indicateur de pH : 1,2 (rose) à 2,8 (jaune) à 9,6 (bleu). Le bleu de thymol est utile comme indicateur de pH. C’est un composant de l’indicateur universel.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thymol Blue |
| Point de fusion | 223 °C (décomposition) |
| Indice de Merck | 14,9400 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’alcool et des solutions alcalines diluées; Insoluble dans l’eau. |
| Quantité | 50 g |
| Forme physique | Cristalline |
| Poids de formule | 466.6 |
| Niveau | ACS |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-973-3 |
| RTECSNumber | XP2575000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche