Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymidine, 99%
Description
La thymidine est utilisée dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que la zidovudine. Elle s’associe également avec la désoxyadénosine dans l’acide désoxyribonucléique double brin. Il est utilisé pour synchroniser les cellules en phase G1/début S en biologie cellulaire.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
La thymidine est utilisée dans la synthèse d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que la zidovudine. Elle s’associe également avec la désoxyadénosine dans l’acide désoxyribonucléique double brin. Il est utilisé pour synchroniser les cellules en phase G1/début S en biologie cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol chaud, l’acétone chaude, l’acétate d’éthyle chaud, la pyridine, l’acide acétique glaciaire et l’acide chlorhydrique. Légèrement soluble dans du chloroforme chaud.
Notes
Entreposez dans un endroit frais. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thymidine |
| Point de fusion | 186 °C à 190 °C |
| Couleur | Blanc |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 89285 |
| Indice de Merck | 14,9397 |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éthanol chaud, l’acétone chaude, l’acétate d’éthyle chaud, la pyridine, l’acide acétique glaciaire et l’acide chlorhydrique. Légèrement soluble dans du chloroforme chaud. |
| Poids de formule | 242.23 |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-070-4 |
| RTECSNumber | XP2071000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche