missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MSC Attache de câble Thomas & Betts™ Nylon

Numéro de catalogue. 501112838
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Dimensions (L x P):
5,5 x 0,14 po.
7,31 x 0,19 po.
Résistance à la traction (impériale):
40 lb.
50 lb.
Épaisseur (impériale):
0,043 po.
0,052 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Dimensions (L x P) Résistance à la traction (impériale) Épaisseur (impériale)
501112838 Naturel 5,5 x 0,14 po. 40 lb. 0,052 po.
501108224 Naturel 7,31 x 0,19 po. 50 lb. 0,043 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 501112838 Fournisseur MSC Code fournisseur 54065883

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les colliers de serrage sont utilisés pour fixer ensemble des objets, y compris les câbles, les tuyaux d’arrosage, les tuyaux et les fils. Ils sont durables, solides, peuvent prévenir les nœuds et peuvent être utilisés dans des environnements exigeants.

Nylon A un faible taux d’absorption d’humidité et s’adapte bien aux environnements humides et secs. Il est utilisé pour des applications polyvalentes et résiste aux produits chimiques, aux graisses et aux huiles.

Compliance

Certifié CSA; MS3367-3; Conforme au RoHS; Fichier UL E49405; Reconnu par l’UL

Spécifications

Couleur Naturel
Type de produit Attache de câble
Quantité 100/Pk.
Matériau Nylon
Résistance à la traction (impériale) 40 lb.
Dimensions (L x P) 5,5 x 0,14 po.
Épaisseur (impériale) 0,052 po.