missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Thioflavine T, Calbiochem™,
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Thioflavin T |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 mg |
| Renseignements sur la solubilité | Eau : soluble |
| Poids de formule | 318.9 |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | 15° à 25 °C (59° à 77 °F) |