missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Ensemble de mortier et pilon à parois épaisses
Description
- Fabriqué à partir de porcelaine de qualité laboratoire
- Conception des murs épais
- L’extérieur du mortier et la poignée du pilon sont émaillés
- L’extrémité intérieure du bol et pilon n’est pas émaillée
- Bec pour faciliter le versement
- Fond plat pour la stabilité
Warranty
Garantie limitée du fabricant d’un an
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavables |
| Diamètre (métrique) externe | 21 cm |
| Type de produit | Mortier et pilon |
| Matériau | Porcelaine |
| À utiliser avec (application) | Broyage |
| Hauteur (métrique) | 15.1 cm |
| Comprend | Morier, pilon |
| Longueur (métrique) | 4 cm |
| Finition | Extérieur vitré |
| Capacité (métrique) | 1900 mL |