missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Rotor à godet oscillant à quatre places
Description
Pour une utilisation avec Legend T Plus/RT Plus. Accepte soit des seaux rectangulaires de 250 mL (75006446), des seaux ronds de 750 mL (75006441), des transporteurs de microplaques (75006449), des seaux de culture tissulaire coniques (75006497) ou des seaux multiples (75006470 et 75006471); Commandez séparément. Autoclavable.
- Avec des seaux rectangulaires. Capacité : 4 × 250 mL. Vitesse maximale/RCF : 3750 tr/2990 × g. Maximum. Tube O.D. × L : 62 × 125 mm.
- Avec des seaux ronds. Capacité : 4 × 750 mL. Vitesse maximale/RCF : 4150 tr/37000 × g. Maximum. Tube O.D. × L : 100 × 146mm.
- Avec des supports micro-plaques. Capacité : Quatre assiettes. Vitesse maximale/RCF : 4150 tr/3061 ×G.
- Avec des seaux de culture tissulaire. Capacité : 4 × canons coniques de 250 mL. Vitesse maximale/RCF : 3750 tr/3350 × g.
- Avec des seaux multiples de 20 places. Capacité : 20 × 10 à 15 mL. Vitesse maximale/RCF : 3750 tr/30200 × g.
- Avec des seaux multiples de 25 places. Capacité : 25 × 5 à 7 mL. Vitesse maximale/RCF : 3750 tr/28100 × g
Order Info
Disponible en deux styles : avec outil (fourni; fixe le rotor à la centrifugeuse) ou sans outil (avec un bouton vissé pour fixer le rotor). Les adaptateurs à tubes optionnels gèrent une grande variété de tubes avec des volumes aussi bas que 1,5 mL.
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Acier inoxydable |
| Catégorie | Rotor de seau oscillant |
| Capacité d'absorption | 4 x 250/750 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Thermo Scientific Sorvall Centrifugeuses Legend T Plus/RT Plus |
| Comprend | Sans outil |
| Autoclavable | Autoclavables |