missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™ Protecteurs de surface; fibre absorbante avec supports en PE

Description
- La surface coussinée minimise la casse de la verrerie de laboratoire lorsqu’elle est échappée ou renversée
- Le support en polyéthylène antidérapant résiste aux produits chimiques agressifs et protège dessus de paillasse contre les déversements et la corrosion
- La surface plane à faible peluche fournit une stabilité aux verreries susceptibles de basculer
- Versi-Dry absorbe rapidement jusqu’à 750 mL/m2 de déversements avec ses milliers de cellules assoiffées
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Protège-couche |
| Absorbance | 1050 mL/m2 |
| Longueur (impériale) | 300 ft. |
| Largeur (impériale) | 20 po. |
| Matériau de rembourrage | Polyéthylène |
| Aperçu général | Labsoaker, service léger |