missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Aegis™ 5-14 Usage BioProcess Container unique (BPC), avec 2 ports, 2D
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. SH3096115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
SH3096115 1 L
SH3096111 50 mL
SH3096112 100 mL
SH3096113 250 mL
SH3096114 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. SH3096115 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur SH3096115

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Labtainer Les BPC sont composés de Thermo Scientific Aegis films 5-14, un film à toile unique, à cinq couches, sans origine animale.

Thermo Scientific™ Labtainer BPCs are composed of Thermo Scientific Aegis 5-14 film, a single-web, five-layer, animal-origin free film.

Thermo Scientific™ Labtainer Les BPC sont composés de Thermo Scientific Aegis films 5-14, un film à toile unique, à cinq couches, sans origine animale.

Caractéristiques :
• Tous les BPC sont construits dans une ISO salle blanche 7 (classe 10 000), conforme aux normes cGMP.
• Fabriqué avec des tubes C-flex de film•
5-14, de pointe Aegis dans l’industrie, pouvant être utilisés avec un tube, un soudeur et diverses options
• de connexion. Solution flexible et économique pour mettre à jour ou augmenter la capacité
• de votre bioréacteur. Adapté à la fois aux cultures•
en suspension et en adhérence. Configurable pour répondre à vos besoins de procédé, incluant des options de détection à usage unique (DO, pH et pression)Personnaliser les systèmes standardisés BPC pour une technologie à usage unique optimisée.


Choisissez parmi une grande bibliothèque – de composants comptant plus de 2 000 composantes uniques, incluant :

• Ajustements—droits, réducteurs, coudes, en T, en X et en croix.
• Connecteurs rapides—, connecteurs et disjoncteurs aseptiques, connecteurs à vapeur et à travers.
• Filtres—utilisés pour la réduction de la biocharge; filtres de qualité stérilisatrice et filtres à gaz.
• Tubage—, élastomères thermoplastiques, silicone durci au platine.
• Ports—d’échantillonnage de type septum et sans aiguilles.
• Pince—les coulisses, pince et sertissage.

Spécifications

Caractéristiques vertes ISCC PLUS
Capacité (métrique) 1 L
Autoclavable Not Autoclavable
Dimensions 29,7 x 20,1 cm (11,7 x 7,9 po)
Certifications/Conformité ISO 7
Détail du port Deux ports de bord, connexions à verrou Luer femelle et mâle
Couleur Transparent
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Bioprocessing
Quantité 10/Cs.
Méthode de stérilisation Irradiation gamma
Longueur de tubulure, ligne 1 30 cm (12 po)
Stérilité Sterile
Longueur de tubulure, ligne 2 30 cm (12 po)
Type de tubulure C-Flex
Description du film Aegis 5-14
Matériau de tubulure Ligne 1 C-flex
Matériau de tubulure Ligne 2 C-flex
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.