missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Adaptateurs de rotor à godet oscillant 4 places

Numéro de catalogue. 75007557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de tube:
Faucon
Microtube
Tube de 50 mL
Tube Falcon de 50 mL
Tube sanguin de 15 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de tube
75007557 Faucon
75007542 Tube de 50 mL
75007544 Tube sanguin de 15 mL
75007547 Microtube
75007556 Tube Falcon de 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 75007557 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007557

Pour plus de polyvalence de traitement

  • Taille maximale du tube : 30 x 117 mm

Order Info

Commande un rotor à godet oscillant 4 places (75-007-591) avec seaux ronds (75-007-555). Les adaptateurs sont vendus individuellement; Commande la quantité pour équiper le rotor. Note : L’adaptateur conique de 50 mL (75-007-556) nécessite des tampons en caoutchouc (fournis avec des seaux). Enlève les coussinets quand tu utilises tous les autres adaptateurs de taille.

Spécifications

Catégorie Adaptateur de rotor
Type de tube Faucon
Capacité d'absorption 1 x 15 mL
À utiliser avec (équipement) Rotor de seau oscillant
Dimension du tube 15 mL