missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe de 24 x 1,5/2,0 mL

Numéro de catalogue. 75003332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
24 x 1.5/2 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption
75003332 24 x 1.5/2 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 75003332 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75003332

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Rotor en aluminium autoclavable, approuvé par biocontenement et couvercle

  • Capacité : Quatre microplaques ou deux plaques à puits profonds
  • Vitesse maximale/RCF : 18 000 tr/21 890 x g
  • Taille maximale du tube : 24 × 1,5 à 2,0 mL

Spécifications

Catégorie Rotor à angle fixe
Capacité d'absorption 24 x 1.5/2 mL
FCR max. 28,110 x g
Vitesse max. 15,000 rpm
Rayon (métrique) 0.87 cm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ Centrifugeuse Stratus
Angle 45°
Certifications/Conformité Bioconfinement approuvé
Autoclavable Autoclavables