Learn More
Thermo Scientific™ Tubes, 0,2 mL, Flat Cap, Vert
Description
Les tubes individuels de 0,2 mL avec bouchons à fermeture” instantanée “intégrés conviennent aux blocs thermocycleurs de 0,2 mL. Elles ont un volume maximum de 0,25 mL lorsqu’elles sont fermées. Ces tubes individuels ont une conception à paroi mince et sont fabriqués en polypropylène vierge. Les tubes sont produits en salle blanche, ce qui garantit qu’ils sont exempts de contaminants pouvant affecter les résultats expérimentaux. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs avec des capuchons plats ou en dôme.
Les Thermo Scientific tubes individuels de 0,2 mL avec bouchons à fermeture “ intégrée ”conviennent aux blocs thermocycleurs de 0,2 mL. Elles ont un volume maximum de 0,25 mL lorsqu’elles sont fermées. Ces tubes individuels ont une conception à paroi mince et sont fabriqués en polypropylène vierge. Les tubes sont produits en salle blanche, ce qui garantit qu’ils sont exempts de contaminants pouvant affecter les résultats expérimentaux. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs avec des capuchons plats ou en dôme.
Faits marquants
• Convient aux blocs
• de cyclage thermique de 0,2 mL, capacité maximale de tubes de 0,25 mL,
•bouchon•
intégré à fermeture instantanée, disponible avec condensateurs
plats ou bombés. Applications
•, stockage d'échantillons PCR.
•
Dangereux : Pas
>de stockage Condition : Ambiant
PCR; Stockage des échantillons
Certifications
Certifié libre d’ADN humain, RNases et DNases
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | Certifié exempt d’ADN et de RNase |
| Couleur | Vert |
| Volume (métrique) de travail | 0.2 mL |
| Volume (métrique) | 0.25 mL |
| Quantité | 1000 tubes |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleurs |
| Matériau | Polypropylène |
| Vitesse de réaction | Standard |
| Type de bouchon | Bouchon plat |
| Format | 1 000 tubes |
| Afficher plus de résultats |