missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Lingettes sèches non tissées, ISO de classe 6/7
Description
Pour applications de classe ISO 6 et 7
Linguettes non tissés économiques polyvalents fabriqués à partir d’un mélange de 55 % cellulose et 45 % polyester—, combinant l’absorption des fibres naturelles avec la propreté et la résistance des fibres synthétiques.
- Le procédé d’hydroentrelacement utilise des jets d’eau pour mélanger les fibres, éliminant le besoin de liants chimiques
- fournissent une excellente résistance bidirectionnelle et de très faibles niveaux d’extractibles de solvants
- Excellente résistance à l’état sec et humide, compatibilité avec les solvants et résistance aux acides
- N’égratignent pas et n’abîment pas les composants de précision délicats
Order Info
Disponible sous forme de lingettes sèches ou en version CleanPak™ préimbibée d’alcool isopropylique à 70 %. Grammage : 67g/m2.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Linguette sèche |
| Longueur (impériale) | 9 po. |
| Longueur (métrique) | 22.9 cm |
| Largeur (impériale) | 9 po. |
| Largeur (métrique) | 22.9 cm |
| Matériau | Polyester Cellulose |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Poids de base | 69 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 et OHSAS 18001:1999 |
| Dimensions (L x P) | 9 x 9 po. (22,86 x 22,86 cm) |
| Afficher plus de résultats |