missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Orthotitanate de tétraisopropyle, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetraisopropyl Orthotitanate |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 220 °C |
| Quantité | 500 g |
| Numéro UN | 2413 |
| Poids de formule | 284.22 |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0228&(2)-2150 |
| RTECSNumber | NT8060000 |
| TSCA | Oui |