missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bromure de tétraheptylammonium 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetraheptylammonium Bromide |
| Point de fusion | 89 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 490.70 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0186 |
| TSCA | Oui |