missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tétradecane 99,5+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Tetradecane [Standard Material for GC] |
| Point de fusion | 6 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 253 °C |
| Quantité | 5 mL |
| Poids de formule | 198.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0010 |
| RTECSNumber | XB8000000 |
| TSCA | Oui |