missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Congélateurs ultra-basse température de la série TDE

Numéro de catalogue. p-7147041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Exigences électriques:
115 V 60 Hz
208 - 230 V 60 Hz
Capacité (métrique):
549 L
682 L
816 L
Certifications/Conformité:
cULus
cULus, FDA Classe II
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Exigences électriques Capacité (métrique) Certifications/Conformité
01257918 115 V 60 Hz 549 L cULus, FDA Classe II
01257917 208 - 230 V 60 Hz 549 L cULus
01257919 208 - 230 V 60 Hz 549 L cULus, FDA Classe II
01257924 115 V 60 Hz 682 L cULus
01257926 115 V 60 Hz 682 L cULus, FDA Classe II
01257925 208 - 230 V 60 Hz 682 L cULus
01257927 208 - 230 V 60 Hz 682 L cULus, FDA Classe II
01257932 115 V 60 Hz 816 L cULus
01257934 115 V 60 Hz 816 L cULus, FDA Classe II
01257933 208 - 230 V 60 Hz 816 L cULus
01257935 208 - 230 V 60 Hz 816 L cULus, FDA Classe II
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Numéro de catalogue. 01257918 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TDE40086LA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Thermo Scientific™ Les congélateurs ultra-basse température de la série TDE offrent une consommation d’énergie réduite, une interface tactile simplifiée, quatre capacités et un design ergonomique d’armoire.

Depuis notre premier congélateur ULT en 1940 jusqu’à aujourd’hui, l’expérience combinée de REVCO, Forma Scientific, Jewett, HERAFreeze et d’autres familles de produits continue de stimuler notre capacité à offrir des innovations de pointe dans l’industrie qui contribuent à accélérer la science et les soins de santé. Toutes Revco les marques STP (RDE), Forma FDE et HERAfreeze (HDE) seront regroupées sous la marque STP ult existante Thermo Scientific (TDE). L’échéancier de la consolidation dépend de la région, veuillez contacter votre représentant local pour les dernières informations ou visiter www.thermofisher.com/ultbrands pour en savoir plus.

Faisant partie de la famille Standard Performance (STP), Thermo Scientific™ les congélateurs ultra-basse température de la série TDE, propulsés par H-drive, sont équipés de quatre modèles verticaux, maximisant la capacité de stockage de 30 000 à 60 000 fioles de 2 mL. La série TDE est une solution durable et fiable offrant une sécurité maximale des échantillons et des économies opérationnelles pour chaque laboratoire.

Performance

  • Propulsés par la technologie hydrocarbure de H-drive, ces systèmes permettent d'économiser jusqu'à 25% en consommation d'énergie et en rejet de chaleur par rapport auxcongélateurs ultra-faibles à réfrigérant conventionnels. 1
  • Conçu pour un usage quotidien, il permet de récupérer la température de l’armoire 20% plus rapidement après avoir ouvert la porte.2
  • Une sortie sonore faible en dessous de 53 dBA permet au congélateur de sortir du couloir et d’entrer dans le laboratoire
  • Respecte ±les protocoles de validation de 10 °C à -80 °C avec une forte variation de pic et une variation de température en régime stationnaire
  • Les réfrigérants hydrocarbures naturels réduisent les contraintes de fonctionnement du système, favorisant une fiabilité exceptionnelle et une protection sans souci des échantillons

Convivial

  • Le H-drive Information Center (HIC) combine une température facile à lire avec des boutons tactiles capacitifs simples dans un écran de 5,6 pouces
  • Quatre capacités (boîte de 300, 400, 500 et 600 de 2 pouces) pour répondre à une variété de besoins d’entreposage et de spécifications d’empreinte de laboratoire
  • Tous les modèles ont quatre portes intérieures permettant un accès facile aux échantillons sans exposer une plus grande quantité de congélateurs aux conditions ambiantes
  • Une commodité accrue pour le client grâce à une nouvelle poignée ergonomique, un affichage à haut contraste au niveau des yeux et des emplacements d’étagère confortables et facilement accessibles.
  • Compatible avec la plupart des systèmes de rack, y compris une gamme complète de Thermo Scientific™ racks pour boîtes, microplaques Thermo Scientific™ Matrix™ et Nunc CryoBank™ tubes
  • Caractéristiques de sécurité incluant les réglages d’alarme et des portes compatibles à cadenas

Durabilité

  • Fabriqué dans une installation primée destinée à zéro déchet
  • Des coûts CVC plus faibles grâce à une moindre émission de chaleur dans l’environnement
  • Réfrigérants naturels et isolation en mousse soufflée par eau, rendant la série conforme aux normes américaines. La politique de nouvelles alternatives significatives de l'Agence de protection de l'environnement (SNAP), les normes F-Gas de l'Union européenne et d'autres normes de durabilité
  • Dès la réception de l’unité, nous vous conseillons de jeter correctement tout matériel d’emballage utilisé pour sécuriser l’unité lors du processus d’expédition. Veuillez consulter les codes locaux de recyclage et éliminer les matériaux en conséquence. Pour obtenir des informations sur les sites d’élimination des déchets, veuillez vous adresser à votre fournisseur local de déchets.

Connectez-vous

La Thermo Scientific™ DeviceLink™ solution de surveillance à distance Connect vous apporte la tranquillité d’esprit en vous permettant de suivre votre équipement à tout moment et en tout moment. Ce système supporte des capteurs indépendants pour surveiller votre instrument, mais il peut aussi être connecté directement à l’instrument via un port série, exploitant ainsi les données de télémétrie embarquées, les alarmes et les événements. Toutes les informations sont transmises à la Thermo plateforme infonuagique Fisher Connect où vous avez un accès 24/7 via les applications web et mobiles d'InstrumentConnect. Pour plus d’informations, visitez www.thermofisher.com/dlc.

Système Connect compatible DeviceLink

  • DLCKTULTS101 — Congélateur ultra-basse température

*Chaque kit comprend un DeviceLink système Connect, un abonnement de surveillance de base d’un an, un câble d’alimentation, un commandant USB, du matériel de montage, ainsi qu’un câble série ou USB un câble approprié.

Capteurs de connexion indépendants DeviceLink

  • DLCSKTEMP001 — DeviceLink Connectez le capteur de température PT100 (-200 °C à +600 °C) et l’adaptateur à câble intelligent
  • DLCSKCURT001 — DeviceLink Connecter le transducteur de courant (0-50A) avec un adaptateur Smart-Cable
  • DLCPTDOOR001 — Interrupteur de porte

Notes :

  1. Données internes comparant 11,2 kWh/jour à UXF600 = 14,9 kWh/jour. Données enregistrées.
  2. Données typiques de test au congélateur basées sur des tests internes à température ambiante à 20 °C; Protocole de validation standard typique de ±10 °C.

Warranty

La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails

Spécifications

Aperçu général Thermo Scientific Congélateurs ultra-bas de la série TDE, capacité de 400 boîtes, 115V, 60 Hz
Catégorie Congélateur ultra-basse, à la verticale
Capacité (impériale) 19,4 pi³
Capacité (métrique) 549 L
Plage de températures -50 °C à -86 °C
Style de porte Extérieur (1), Intérieur (4)
Nb de portes 1
Portes intérieures 4
Isolation Panneaux d’isolation sous vide (VIP) + Mousse de polyuréthane soufflée à l’eau (conforme au SNAP)
Intérieure Acier inoxydable
Tablettes 3
Capacité (impériale) d’étagère 165 lb.
Capacité (métrique) d’étagère 75 kg
Certifications/Conformité cULus, FDA Classe II
Modèle Debout
Affichage HIC 5,6 po. Affichage à 7 segments avec boutons tactiles capacitifs
Gamme de produit Thermo Scientific
Garantie La garantie varie selon les pays; veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus de détails
Dégivrage Manuelle
Dimensions (PxLxH) Extérieures 38,5 x 28,3 x 78 po. (97,7 x 71,9 x 198,1 cm)
Dimensions (P x L x H) intérieures 28,3 x 23,1 x 51,2 po. (71,9 x 58,8 x 130,1 cm)
Options de surveillance Alarme, enregistreur
Protection des points de consigne Oui
Connectivité Surveillance externe/compatibilité cloud; 4-20mA, RS485, contacts secs
Compatibilité avec Smart View Smart-Vue Compatible
Ampérage 13,0/20 A
Type de prise NEMA 5-20
Tension 115 V
Exigences électriques 115 V 60 Hz
Fréquence 60 Hz
Capacité en flacons 40,000 x 2mL
Compresseur H-drive
Réfrigérant R290 (1re étape), R170 + R290 mélange (2e étape)
Poids à l’expédition (impériale) 687 lb.
Poids à l’expédition (métrique) 312 kg
Poids (impériale) 595 lb.
Poids (métrique) 270 kg
Capacité 2 in Boîtes (400)
Capacité du rack 8
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

  1. Les données représentent la performance et non les spécifications du produit publiées. Les résultats ne doivent pas être pris en compte lors de l’élaboration de paramètres réglementaires pour une utilisation spécifique des clients.
  2. La performance du congélateur variera selon le volume de produit du client, le format de stockage, les conditions de fonctionnement, la méthodologie de test et l’entretien recommandé
  3. Les améliorations continues des produits peuvent, sans préavis, entraîner des modifications ou des omissions à cette fiche technique. Thermo Scientific ne peut accepter la responsabilité des dommages, blessures, pertes ou dépenses résultant d’une mauvaise application des informations présentes.