missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Rotors à débit continu TCF-32

Numéro de catalogue. 50870350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
940mL/430 mL
430 mL
940 mL
Aperçu général:
Cœur d’accessoires de 940 mL
Cœur standard de 430 mL
Rotor à débit continu TCF-32
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption Aperçu général
50870350 940mL/430 mL Rotor à débit continu TCF-32
50870351 940 mL Cœur d’accessoires de 940 mL
45835 430 mL Cœur standard de 430 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 50870350 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45820

Pour de laide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Effectuer des applications de traitement multilitres nécessitant des RCF élevés, telles que les séparations virales, les isolements de particules et la production de vaccins, à l’aide de ces rotors.

Effectuer des applications de traitement multi-litres nécessitant des RCF élevés, telles que la séparation virale, l’isolation de particules et la production de vaccins, à l’aide de Thermo Scientific™ rotors à flux continu TCF-32.

Compatible avec :

Thermo Scientific Sorvall Série de centrifugeuses WX Ultra

Informations de commande :

Un noyau est nécessaire pour fonctionner. Il faut l’acheter séparément.

Spécifications

Aperçu général Rotor à débit continu TCF-32
Catégorie Rotor à flux continu
Capacité d'absorption 940mL/430 mL
FCR max. 102,000 x g
Vitesse max. 32,000 rpm
Facteur K 106/42
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific™ Sorvall™ WX ultraCentrifugeuses
Autoclavable Autoclavables