missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Taurine, ≥98,5%, Grade en biologie moléculaire, Ultrapure
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Taurine |
| Point de fusion | >300 °C |
| Emballage | Bouteille en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Beilstein | 1751215 |
| Poids de formule | 125.15 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.5% |
| Niveau | Biologie moléculaire |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 203-483-8 |
| RTECSNumber | WX0175000 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche