missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Éclairage de travail

Numéro de catalogue. 06000490
Modifier l'affichage
Click to view available options
Includes:
Lampe de tâche, alimentation électrique, supports de montage
Tâche légère, Daisy Chain
Width (English):
23,3 po.
30,1 po.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Includes Width (English)
06000490 Lampe de tâche, alimentation électrique, supports de montage 23,3 po.
06000491 Lampe de tâche, alimentation électrique, supports de montage 30,1 po.
06000492 Tâche légère, Daisy Chain 23,3 po.
06000493 Tâche légère, Daisy Chain 30,1 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 06000490

Fisherbrand™ L’éclairage de tâche est parfait pour les établis de laboratoire.

  • Comprend plusieurs composants d’économie d’énergie à la fine pointe de la technologie, incluant la gradation continue par toucher et maintenir, l’arrêt automatique de 10 heures, et un support angulaire permettant jusqu’à 25 degrés d’ajustement
  • Fabriqué en aluminium anodisé et peut durer jusqu’à 50 000 heures
  • Lors de la connexion en chaîne, au moins une lumière de tâche, un cordon d’alimentation de 6 pieds, est requise

Spécifications

Lighting Life 50 000 heures
Certifications/Compliance UL 153 et Listé ETL
Depth (English) 2 in
Depth (Metric) 5.1 cm
Height (English) 2 in
Height (Metric) 5.1 cm
Includes Lampe de tâche, alimentation électrique, supports de montage
Material Aluminium
Width (English) 23,3 po.
Width (Metric) 59.2 cm
Product Type Éclairage de travail
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats