missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Fioles de rangement avec arme de poing

Description
Flacon de stockage SYNTHWARE avec joint externe cône standard et valve à haut vide. La valve a un joint torique en PTFE à l’extrémité. La vanne sert à contrôler l’écoulement de liquide ou de gaz dans la flasque.
Specifications
Specifications
| Couleur | Transparent |
| Aperçu général | Taille des soupapes : 0-8 mm |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3,3) |
| À utiliser avec (application) | Synthèse organique |
| Type de produit | Recovery Flask |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Graduée | No |
| Show More |