missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Synthware™ Fioles de transfert/stockage de solvants

Description
- Articulation centrale du cou scellée de l’accès direct à la fiole
- Une seringue ou une canule est utilisée pour récupérer le solvant par la valve
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Taille des soupapes : 0-8 mm |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type de produit | Recovery Flask |
| Joint conique standard | 24/40 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Reusable |
| Graduée | No |
| Type de col | Joint |
| Stérilité | Non-sterile |
| Afficher plus de résultats |