missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synthware™ Cheminées séparatrices avec robinet d’arrêt et buton en PTFE
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 31501626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
125 mL
250 mL
Numéro de joint:
14/20
19/22
24/40
Robinets d’arrêt:
2mm
4mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Numéro de joint Robinets d’arrêt
31501626 250 mL 24/40 4mm
31501614 10 mL 14/20 2mm
31501615 25 mL 14/20 2mm
31501616 25 mL 19/22 2mm
31501617 50 mL 14/20 2mm
31501618 50 mL 19/22 2mm
31501619 100 mL 14/20 2mm
31501620 100 mL 19/22 2mm
31501621 125 mL 14/20 2mm
31501622 125 mL 19/22 2mm
31501623 125 mL 24/40 2mm
31501624 250 mL 14/20 4mm
31501625 250 mL 19/22 4mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Numéro de catalogue. 31501626 Fournisseur Synthware™ Code fournisseur F454250

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Inclut un bouchon PTFE

  • Les joints coniques externes supérieurs et inférieurs de la norme intérieure sont de même taille

Spécifications

Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre
Numéro de joint 24/40
Robinets d’arrêt 4mm
Matériau de bouchon PTFE
Type de produit Cheminée séparatrice